曜日別特売
EA986HS-75 75mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付) エスコ 50773975

75mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50773975品番EA986HS-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,348
販売価格(税別)
6,680
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)200材質(車輪)ナイロン6仕様自在ブレーキ無、ボールベアリングエスコ品番EA986HS-75材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)0.8車輪幅(mm)32全高(mm)108ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする