曜日別特売
EA986HT-71 60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング) エスコ 50774027

60mm キャスター(固定金具・ボールベアリング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50774027品番EA986HT-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,747
販売価格(税別)
9,770
車輪径(Φmm)60仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986HT-71材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)35全高(mm)80耐荷重(kg)200耐熱温度(℃)-25/70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする