曜日別特売
EA986HV-1 50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ 50774063

50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50774063品番EA986HV-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,013
販売価格(税別)
1,830
車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)75ねじ径M10仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164車輪幅(mm)18軸長(mm)30全高(mm)69耐熱温度(℃)-25/80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50774063
2023-07-08
用途: ラックのキャスター交換
宮崎鉄工

M10ねじ込みのキャスターが手に入り難く、モノタロウで見つけて購入できました。豊富な品揃えはさすがモノタロウです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする