エスコ
75mm キャスター(固定金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50774133
品番
EA986HV-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,584
販売価格(税別)
¥
1,440
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
75
仕様
固定、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986HV-75
材質
金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)
0.16
車輪幅(mm)
23
全高(mm)
100
耐熱温度(℃)
-25/80