※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する寸法(mm)1200×900
内容量1枚注文コード50774930品番SM01-11010
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
靴底の汚染物質を除去する、洗って繰り返し使える半導電タイプの粘着マットです。
水拭きで洗って繰り返し使える、半導電タイプの靴底用粘着マットです。
従来の粘着マットを圧倒する除去率!靴底の汚染物質を90%以上除去します。
表面抵抗値109のため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。
抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。
ウレタンゲルの粘着で設置できるため、設置に両面テープが必要なく、そのまま床に貼ることができます。(※粗面に設置する場合は、ステンレスの板を床に設置してください。)