曜日別特売
EA986LH-75 75mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ 50775874

75mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50775874品番EA986LH-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,270
販売価格(税別)
25,700
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)200材質(車輪)ポリウレタン仕様自在ストッパー無、プレーンベアリングエスコ品番EA986LH-75材質金具:ステンレス、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)37全高(mm)108ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする