エスコ
80x33mm 車輪(ナイロン・黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50776048
品番
EA986MA-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番
EA986MA-80
材質
ナイロン6
軸径(Φmm)
12
許容荷重(kg)
180
車輪径(Φmm)
80
車輪幅(mm)
33
種類
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-25/80