曜日別特売
EA986MD-4 100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング) エスコ 50776242

100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50776242
品番
EA986MD-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,534
販売価格(税別)
5,940

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。

エスコ品番
EA986MD-4
材質
タイヤ:ナイロン6、リム:スチール
軸径(Φmm)
15
許容荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
37
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする