曜日別特売
EA986MG-8 280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ 50776452

EA986MG-8 280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ 50776452
EA986MG-8 280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ 50776452
EA986MG-8 280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ 50776452
EA986MG-8 280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ 50776452
EA986MG-8 280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ 50776452
EA986MG-8 280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ 50776452
EA986MG-8 280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ 50776452

280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50776452
品番
EA986MG-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,430
販売価格(税別)
¥21,300
エスコ品番
EA986MG-8
軸径(Φmm)
25
許容荷重(kg)
650
車輪径(Φmm)
280
材質(車輪)
二層式ソリッドラバー
車輪幅(mm)
70
硬度
65 ショアA
ボス幅(mm)
70
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)
材質(ホイール)
スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする