エスコ
125x40mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776547
品番
EA986MN-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986MN-125
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)
15
許容荷重(kg)
350
車輪径(Φmm)
125
車輪幅(mm)
40
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/70
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります。