曜日別特売
EA986MN-250 250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ 50776574

EA986MN-250 250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ 50776574
EA986MN-250 250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ 50776574
EA986MN-250 250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ 50776574
EA986MN-250 250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ 50776574
EA986MN-250 250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ 50776574
EA986MN-250 250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ 50776574
EA986MN-250 250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ 50776574

250x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50776574
品番
EA986MN-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,930
販売価格(税別)
¥26,300
エスコ品番
EA986MN-250
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)
25
許容荷重(kg)
800
車輪径(Φmm)
250
車輪幅(mm)
50
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/70
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする