EA986MV-18 400x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング) エスコ 50776732

400x100mm 車輪(空気入・PPリム・ローラーベアリング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50776732品番EA986MV-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,720
販売価格(税別)
15,200
仕様ローラーベアリングエスコ品番EA986MV-18材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)25許容荷重(kg)250車輪径(Φmm)400車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-20/40車輪タイプ空気入り
注意
※タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする