曜日別特売
EA986MW-301 300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング) エスコ 50776827

300x100mm 車輪(空気入・スチールリム・ベアリング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50776827品番EA986MW-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,580
販売価格(税別)
17,800
仕様ボールベアリング、エアー入エスコ品番EA986MW-301材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール(亜鉛メッキ)軸径(Φmm)25許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)300車輪幅(mm)100耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする