エスコ
125mm キャスター(自在・前ブレーキ・スティール車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50776967
品番
EA986NA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(kg)
200
許容荷重(daN)
196
材質(車輪)
鋳鋼
仕様
自在前ブレーキ、グリスニップル付車輪、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986NA-13
材質
車輪:鋳鋼、本体:スチール
車輪幅(mm)
35
全高(mm)
150
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
‐25/120