EA986NA-80 80mm キャスター(自在金具・スティール車輪) エスコ 50777064

80mm キャスター(自在金具・スティール車輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50777064品番EA986NA-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,117
販売価格(税別)
6,470
車輪径(Φmm)80許容荷重(kg)200許容荷重(daN)196材質(車輪)鋳鋼仕様自在ブレーキ無、グリスニップル付車輪、プレーンベアリングエスコ品番EA986NA-80材質車輪:鋳鋼、本体:スチール車輪幅(mm)25全高(mm)102ストッパーなし耐熱温度(℃)‐25/120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする