EA986PE-21 50mm キャスター(自在金具付) エスコ 50777326

50mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50777326品番EA986PE-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290
車輪径(Φmm)50許容荷重(kg)35許容荷重(daN)34取付座(mm)(A×B)47×47取付ピッチ(mm)(E×G)33×33材質(車輪)合成ゴム仕様自在エスコ品番EA986PE-21材質金具:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、車輪:合成ゴム質量(g)110ベアリングプレーンベアリング寸法S(mm)1.5プレート寸法(mm)(A×B)47×47ストッパー無し全高H(mm)67.5車輪径D(Φmm)50ねじサイズ直径5.5mm車輪幅C(mm)18.5偏心(mm)18.5
注意
※車輪に耐油性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする