曜日別特売
EA986PF-12 32mm キャスター(自在金具付) エスコ 50777588

32mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50777588品番EA986PF-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥171
販売価格(税別)
155
車輪径(Φmm)32許容荷重(kg)12許容荷重(daN)11.7材質(車輪)ゴムエスコ品番EA986PF-12材質金具:鋼板、車輪:ゴム車全高(mm)42キャスター自在ストッパーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする