エスコ
50mm キャスター(自在金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50777606
品番
EA986PF-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
材質(車輪)
ゴム
エスコ品番
EA986PF-14
材質
金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)
65
キャスター
自在
ストッパー
なし