エスコ
38mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50777676
品番
EA986PF-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
38
耐荷重(kg)
28.6
仕様
固定車
エスコ品番
EA986PF-8
材質
本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)
50
車輪幅(mm)
16
寸法A(mm)
46
寸法B(mm)
25
寸法X(mm)
36
寸法P(mm)
4.2
寸法Y(mm)
15
全高H(mm)
50
車輪径D(Φmm)
38