エスコ
50mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50777685
品番
EA986PF-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(kg)
38.8
仕様
固定車
エスコ品番
EA986PF-9
材質
本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)
95
車輪幅(mm)
21
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
40
寸法X(mm)
45
寸法P(mm)
6.5
寸法Y(mm)
25
全高H(mm)
65
車輪径D(Φmm)
50