曜日別特売
BSTP04 アラーム付きお薬ケース アズワン 50777888

アラーム付きお薬ケース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード50777888品番BSTP04
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,158
販売価格(税別)
2,871

1週間分の薬を取り分けて収納できます。
アラームで投薬のタイミングを知らせてくれます。
アラームは4つの時間まで設定できます。
★コンパクトにまとまっているので、持ち運びにも便利です。

材質アラーム部/ABS樹脂、ケース部/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)110×110×26グリーン質量(g)約60(電池含む)電源LR44ボタン電池×2個(テスト用付属)内寸法(mm)コンパートメント:台形部長辺40×短辺18×幅27×高さ20最大設定時間23:59アズワン品番8-545-01音量(dB)アラーム:約60~70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする