EA986PN-74 150mm キャスター(自在金具付) エスコ 50778184

150mm キャスター(自在金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50778184品番EA986PN-74
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,809
販売価格(税別)
6,190
車輪径(Φmm)150許容荷重(kg)300許容荷重(daN)294取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90×90材質(車輪)ウレタン仕様自在エスコ品番EA986PN-74質量(kg)2.5車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)198ベアリング有りプレート寸法(mm)120×120ストッパー無し耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)45
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする