曜日別特売
EA986PT-124 75mm キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ 50778446

75mm キャスター(自在金具・ねじ式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50778446品番EA986PT-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥781
販売価格(税別)
710
車輪径(Φmm)75ねじ径M12×25mm取付高(mm)96仕様自在エスコ品番EA986PT-124材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75耐荷重(kg)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする