EA986PT-134 75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付) エスコ 50778507

75mm キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50778507品番EA986PT-134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
990
車輪径(Φmm)75耐荷重(kg)40ねじ径M12取付高(mm)96仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-134材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20軸長(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする