エスコ
150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50778586
品番
EA986PT-157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,806
販売価格(税別)
¥
3,460
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
110
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-157
材質
金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
32
全高(mm)
190
ストッパー
なし
特性
静音