EA986PT-172 100mm キャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ 50778622

100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50778622品番EA986PT-172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890
車輪径(Φmm)100許容荷重(kg)60許容荷重(daN)59取付高(mm)122材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-172材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27ストッパーなし特性静音
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする