曜日別特売
EA986PT-187 100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付) エスコ 50778674

100mm キャスター(自在・微音・ねじ・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50778674品番EA986PT-187
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,541
販売価格(税別)
2,310
車輪径(Φmm)100耐荷重(kg)60ねじ径M12取付高(mm)126仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-187材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする