エスコ
65mm キャスター(固定金具付)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50778692
品番
EA986PT-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥682
販売価格(税別)
¥
620
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
耐荷重(kg)
50
仕様
固定
エスコ品番
EA986PT-2
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)
(A×B)55×28、(X×Y)70×52
車輪幅(mm)
25
穴径(Φmm)
8.8
全高(mm)
85