曜日別特売
EA986PT-91 65mm キャスター(固定金具付) エスコ 50778927

65mm キャスター(固定金具付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50778927品番EA986PT-91
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥517
販売価格(税別)
470
車輪径(Φmm)65耐荷重(kg)35仕様固定エスコ品番EA986PT-91材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)20全高(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする