曜日別特売
EA986PY-1 85.0mm ブレーキストッパー エスコ 50778997

85.0mm ブレーキストッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50778997品番EA986PY-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,258
販売価格(税別)
4,780

ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。

適正取付高(mm)85エスコ品番EA986PY-1材質スチール高さ(mm)(ON)90、(OFF)75プレート寸法(mm)118×82取付穴径(Φmm)8.8取付ピッチ(mm)100×56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする