エスコ
302 mm ブレーキストッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50779033
品番
EA986PY-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,687
販売価格(税別)
¥
5,170
バスケットに入れる
ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
適正取付高(mm)
202
エスコ品番
EA986PY-6
材質
スチール
高さ(mm)
(ON)207、(OFF)167
プレート寸法(mm)
120×120
取付穴径(Φmm)
11
取付ピッチ(mm)
85×85(100×100)