AFF11C-04B-FHJV メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C SMC 50780414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)、(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様接続口径(04) 1/2付属品(B) ブラケット注文コード50780414品番AFF11C-04B-FHJV
参考基準価格(税別)¥28,330販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。

付属品(B) ブラケット仕様(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)、(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様接続口径(04) 1/2ねじの種類(-) Rcめねじサイズ(J) ドレンガイド1/4めねじ材質(ゴム)(F) フッ素ゴムオートドレン仕様(-) ドレンコック(オートドレンなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする