曜日別特売
EA986SC-125 125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製) エスコ 50780668

125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50780668品番EA986SC-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,540
販売価格(税別)
21,400
エスコ品番EA986SC-125材質ソリッドスチール軸径(Φmm)30許容荷重(kg)2750車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)55種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする