エスコ
75x 40mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50780817
品番
EA986SF-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986SF-75
材質
ソリッドスペシャルスチール
軸径(Φmm)
20
寸法(mm)
75×40
許容荷重(kg)
800
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25~120
フランジ外径(Φmm)
100