エスコ
60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50780923
品番
EA986TA-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
耐荷重(kg)
80
ねじ径
M8
軸長(mm)
15
取付高(mm)
69
仕様
自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ
エスコ品番
EA986TA-260
材質
本体、車輪:ナイロン
質量(g)
122
車輪幅(mm)
(W/W')46/10
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
18
旋回半径A(mm)
47
平径P(mm)
17