エスコ
50mm キャスター(ツインホイール・M8ネジ・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50780948
品番
EA986TA-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
ねじ径
M8
軸長(mm)
15
取付高(mm)
58
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番
EA986TA-350
材質
本体、車輪:ナイロン
質量(g)
108
車輪幅(mm)
(W/W')45.5/9
耐荷重(kg)
60
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
49
平径P(mm)
17