エスコ
60mm キャスター(ツインホイール・自在)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50780984
品番
EA986TA-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
許容荷重(daN)
80
取付高(mm)
76
材質(車輪)
本体、車輪:ナイロン
仕様
自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番
EA986TA-60
材質
本体、車輪:ナイロン
質量(g)
152
車輪幅(mm)
(W/W')46/10
穴径P(Φmm)
5.5
取付寸法(mm)
(b)直径40
ストッパー
なし
偏芯C(mm)
18
旋回半径A(mm)
47
車輪径D(Φmm)
60