曜日別特売
EA986TS-3 71.5mm キャスター用受け皿(黒/4個) エスコ 50781578

71.5mm キャスター用受け皿(黒/4個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50781578品番EA986TS-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥616
販売価格(税別)
560
エスコ品番EA986TS-3材質ナイロン質量(g)17高さH(mm)9寸法D(Φmm)71.5寸法E(mm)4.5内径ΦC(mm)47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする