エスコ
50x24mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50783267
品番
EA986WB-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986WB-50
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)
8
許容荷重(kg)
210
車輪径(Φmm)
50
車輪幅(mm)
24
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-40/120