EA986WD-50 50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製) エスコ 50783364

50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50783364品番EA986WD-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,575
販売価格(税別)
3,250
仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-50材質MCナイロン軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする