エスコ
100x34mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783398
品番
EA986WE-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,320
販売価格(税別)
¥
11,200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986WE-100
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)
12
許容荷重(kg)
610
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
34
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-40/150
特性
耐熱性