曜日別特売
EA986WE-50 50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製) エスコ 50783416

50x24mm 車輪(ベアリング付・耐熱・MCナイロン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50783416
品番
EA986WE-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,216
販売価格(税別)
¥6,560
エスコ品番
EA986WE-50
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)
8
許容荷重(kg)
230
車輪径(Φmm)
50
車輪幅(mm)
24
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-40/150
特性
耐熱性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする