エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの トロリー・吊り金具
2.0ton ギヤートロリー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783897
品番
EA987EA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,650
販売価格(税別)
¥
41,500
バスケットに入れる
使用荷重(t)
2
エスコ品番
EA987EA-2
材質
スチール
質量(kg)
20
標準揚程(m)
3
適合ビーム幅(mm)
100・125・150