曜日別特売
AM150C-02BC-S ミストセパレータ AMシリーズ SMC 50785192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ AMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(S) 差圧スイッチ付(AC125V DC30V)接続口径(02) 1/4注文コード50785192品番AM150C-02BC-S
参考基準価格(税別)¥23,710販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。

付属品(B) ブラケット仕様(S) 差圧スイッチ付(AC125V DC30V)接続口径(02) 1/4ボディサイズ150Cねじの種類(-) Rcオートドレン仕様(C) N.C. オートドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする