※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(03) 3/8
注文コード
50785542
品番
AM250C-03D-F
参考基準価格(税別)
¥17,770
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
250C
ねじの種類
(-) Rc
材質(ゴム)
(F)フッ素ゴム
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
CADデータダウンロード