※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(04) 1/2
付属品
(B) ブラケット
注文コード
50786084
品番
AM450C-04B-HR
参考基準価格(税別)
¥24,420
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ボディサイズ
450C
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(04) 1/2
付属品
(B) ブラケット
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
IN・OUT逆方向
(R) IN・OUT逆方向
CADデータダウンロード