※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(S) 差圧スイッチ付(AC125V DC30V)
接続口径
(06) 3/4
付属品
(B) ブラケット
注文コード
50786181
品番
AM450C-06BD-RS
参考基準価格(税別)
¥38,830
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ボディサイズ
450C
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(06) 3/4
付属品
(B) ブラケット
仕様
(S) 差圧スイッチ付(AC125V DC30V)
IN・OUT逆方向
(R) IN・OUT逆方向
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
CADデータダウンロード