※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(U) 差圧スイッチ付(DC30V)
接続口径
(06) 3/4
注文コード
50786285
品番
AM450C-06D-U
参考基準価格(税別)
¥37,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続口径・付属品
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
ボディサイズ
450C
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(06) 3/4
仕様
(U) 差圧スイッチ付(DC30V)
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
CADデータダウンロード