AM450C-N06BC-R ミストセパレータ AMシリーズ SMC 50786373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ AMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(06) 3/4付属品(B) ブラケット注文コード50786373品番AM450C-N06BC-R
参考基準価格(税別)¥26,680販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。

ボディサイズ450Cねじの種類(N) NPT接続口径(06) 3/4付属品(B) ブラケットIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向オートドレン仕様(C) N.C. オートドレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする