AM550C-06B-FRV ミストセパレータ AMシリーズ SMC 50786434

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミストセパレータ AMシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様接続口径(06) 3/4注文コード50786434品番AM550C-06B-FRV
参考基準価格(税別)¥34,320販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。

付属品(B) ブラケット仕様(V) 脱脂洗浄、白色ワセリン仕様接続口径(06) 3/4ボディサイズ550Cねじの種類(-) Rc材質(ゴム)(F)フッ素ゴムIN・OUT逆方向(R) IN・OUT逆方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする